咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子轻金属水准仪
商品编号
467554
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467554 600
467554 800
467554 1000
IP 保护等级
供电
分辨率可转换
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准位置下的误差极限
电子设备模块误差极限值
长度
IP 65
电池驱动
0.05 / 0.1degrees
081557 LR6
2
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.2 (1°-89°)degrees
600mm
IP 65
电池驱动
0.05 / 0.1degrees
081557 LR6
2
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.2 (1°-89°)degrees
800mm
IP 65
电池驱动
0.05 / 0.1degrees
081557 LR6
2
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.2 (1°-89°)degrees
1000mm
销售价 数量
 
2832.79
3452.81
2992.92

商品详情

商品名称:电子轻金属水准仪
商品编号:467554 800

技术说明

极为坚固的铝制矩形型材,带有减震端盖。两个在各种使用情况中可选的可读数字显示屏 - 按下按钮时亮起。防尘防水。
显示模式:°,%,mm/m,in/ft − 小数和分数形式。在度数模式下可在精密与粗略显示之间进行选择 (0.05°/0.1°)。键盘锁。具有三种不同信号音的声音指导。可自由选择参考值。第二个轴中的水平仪倾斜时发出警告。以 90°的步值自动校准。电池使用时间大约 150 个小时。
供货范围

包含电池,编号 081511 LR6。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
供货范围
包含运输袋。
技术参数
校准
H2
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
分辨率可转换
0.05 / 0.1degrees
所含电池/蓄电池的产品编号
081557 LR6
所含电池数量
2
标准位置下的误差极限
0.5mm/m
电子设备模块误差极限值
0.05 (0°;90°);0.2 (1°-89°)degrees
长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加