咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金去毛刺刀 90°
商品编号
208162
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208162 6
208162 8
208162 10
208162 12
208162 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
4.2mm
4.2mm
4.2mm
57mm
6mm
0.03mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
5.6mm
5.6mm
5.6mm
63mm
8mm
0.04mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
7mm
7mm
7mm
72mm
10mm
0.05mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
8.5mm
8.5mm
8.5mm
83mm
12mm
0.06mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
92mm
16mm
0.08mm
8
销售价 数量
 
785.89
1156.39
1800.82
2804.75
5896.42

商品详情

商品名称:整体硬质合金去毛刺刀 90°
商品编号:208162 8

应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术说明

采用特殊的螺旋升角,可以达到柔性切削的效果。公差:尺寸 S = ±0.2 毫米。

技术参数
刀具材料
整体硬质合金
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
工厂标准
横向进给方向
水平和倾斜
型号
N
公差,公称直径
h6
内冷式
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
倒角铣削
45degrees
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
5.6mm
尺寸 s
5.6mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.04mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
通用
适用
湿,最小
有条件适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加