咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料量壶
商品编号
083548
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083548 1
083548 3
083548 5
容积
材料
1l
塑料
3l
塑料
5l
塑料
销售价 数量
 
144.30
228.24
313.88

商品详情

商品名称:塑料量壶
商品编号:083548 5
技术说明

塑料液体量杯,带有防护盖和可以拆装的可弯曲出液口。稳定的设计,不会倾倒。
能够可靠地保护液体不受污染。
耐受乙醇和异丙醇基的消毒剂。
属性
容积
5l
材料
塑料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加