咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料油壶
商品编号
083523
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083523 300
083523 500
基体底面直径
容器材料
容器高度
容积
85mm
塑料
305mm
300ml
85mm
塑料
345mm
500ml
销售价 数量
 
423.95
468.96

商品详情

商品名称:塑料油壶
商品编号:083523 500

技术说明

和编号 083522 相同,但采用塑料容器(HDPE)。

属性
基体底面直径
85mm
容器材料
塑料
容器高度
345mm
容积
500ml
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加