咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环螺栓
商品编号
086472
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086472 M6
086472 M8
086472 M10
086472 M12
086472 M16
086472 M20
086472 M24
086472 M30
086472 M36
086472 M42
086472 M48
尺寸 D
总高度 F
托架凸肩直径 C
承重量 WLL SF 4:1
梅花直径 D
环内径 A
环外径 B
螺母螺纹长度 E
螺纹直径
螺纹长度
重量
10mm
45mm
25mm
0.4t
10mm
25mm
45mm
10mm
M6
13mm
0.09kg
10mm
45mm
25mm
0.8t
10mm
25mm
45mm
10mm
M8
13mm
0.09kg
10mm
45mm
25mm
1t
10mm
25mm
45mm
10mm
M10
17mm
0.11kg
14mm
62mm
35mm
1.6t
14mm
35mm
63mm
14mm
M12
21mm
0.27kg
14mm
62mm
35mm
4t
14mm
35mm
63mm
14mm
M16
27mm
0.31kg
20mm
90mm
50mm
6t
20mm
50mm
90mm
20mm
M20
30mm
0.86kg
20mm
90mm
50mm
8t
20mm
50mm
90mm
20mm
M24
36mm
0.9kg
24mm
109mm
65mm
12t
24mm
60mm
108mm
24mm
M30
45mm
1.7kg
28mm
128mm
75mm
16t
28mm
70mm
126mm
26mm
M36
54mm
2.15kg
32mm
147mm
85mm
24t
32mm
80mm
144mm
30mm
M42
63mm
4.15kg
38mm
168mm
100mm
32t
38mm
90mm
166mm
35mm
M48
6.2kg
销售价 数量
 
180.98
199.04
214.55
240.33
296.33
550.14
620.95
1089.93
1810.20
2454.38
3620.30

商品详情

商品名称:吊环螺栓
商品编号:086472 M6
提示

如果吊环头与螺纹接合轴呈 90° 角,那么,在这种情况下,禁止吊装重物!
SF 4:1 = 安全系数 4。
技术说明

高强度的吊环,带有红色涂装,安全系数 4.
属性
尺寸 D
10mm
总高度 F
45mm
托架凸肩直径 C
25mm
承重量 WLL SF 4:1
0.4t
梅花直径 D
10mm
环内径 A
25mm
环外径 B
45mm
螺母螺纹长度 E
10mm
螺纹直径
M6
螺纹长度
13mm
重量
0.09kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加