咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊装链条 3 束
商品编号
086435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086435 1
086435 2
086435 3
086435 4
086435 5
086435 A1
086435 A2
086435 A3
086435 A4
086435 A5
使用长度
1m
2m
3m
4m
5m
1m
2m
3m
4m
5m
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊装链条 3 束
商品编号:086435 4
技术说明

吊装链条,配置为 H 级(获得德国职业保险协会的许可)。
高强度链条吊具,带羊角钩及黑色凃漆链条。
提示

其他尺寸和规格(例如安全起重钩)承索。
技术参数
链条直径
6mm
承重量 WLL β = 0° – 45°
2360kg
承重量 WLL β = 45° – 60°
1700kg
属性
使用长度
4m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加