咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械升降器 带有升降爪 YAM
商品编号
086046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086046 2
086046 5
086046 10
086046 15
升降爪宽度
升降爪长度
宽度
最大承重量
最小准备高度
自动弹簧复位
起升高度
重量
长度
高度
50mm
50mm
125mm
2t
16mm
113mm
8kg
180mm
235mm
75mm
57mm
182mm
5t
26mm
120mm
19kg
257mm
290mm
100mm
60mm
240mm
10t
33mm
145mm
38kg
280mm
325mm
110mm
60mm
258mm
15t
33mm
140mm
53kg
321mm
344mm
销售价 数量
 
7905.21
10804.22
19071.78
39088.87

商品详情

商品名称:机械升降器 带有升降爪 YAM
商品编号:086046 5
应用

举升,调整和移动机器或者类似的重物,以及用于一般性的维修和装配作业。
技术说明

机械升降器,紧凑的设计;既可以使用升降爪,也可以使用头部举升重物。稳定性高,泵杆可以旋转 270°(不包括规格尺寸 2)。
属性
升降爪宽度
75mm
升降爪长度
57mm
宽度
182mm
最大承重量
5t
最小准备高度
26mm
自动弹簧复位
起升高度
120mm
重量
19kg
长度
257mm
高度
290mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加