咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立式液压千斤顶 JH
商品编号
086045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086045 2
086045 4
086045 6
086045 8
086045 12
086045 20
最大承重量
最小高度
起升高度
2t
181mm
115mm
4t
205mm
126mm
6t
219mm
130mm
8t
225mm
152mm
12t
240mm
153mm
20t
240mm
153mm
销售价 数量
 
559.17
682.83
886.43
1417.20
1765.05
2821.51

商品详情

商品名称:立式液压千斤顶 JH
商品编号:086045 12
技术说明

坚固的构造,配有大尺寸的底脚板,保证了稳定性,配有限压测量器。顺畅的泵杆,带有配合机构,用于阀门控制。冲模盘带有槽纹,并且还可以额外通过螺纹拧出。不能水平使用。
属性
最大承重量
12t
最小高度
240mm
起升高度
153mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加