咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压螺纹接合 FY
商品编号
086082
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086082 1
086082 5
086082 7
086082 16
制造商名称
型式
液压接头 1
液压接头 2
连接螺纹
1
双螺纹接口
3/8inch
3/8inch
NPT
5
T 形
3/8inch
3/8inch
NPT
7
直通
3/8inch
3/8inch
NPT
16
转接头
3/8inch
M18×1.5inch
NPT
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:液压螺纹接合 FY
商品编号:086082 7
供货范围

配有 3/8-NPT 压力接头。产品交付后即可立即投入使用,包含连接套、经过淬硬加工的钢质压力件(冲模)和紧固螺纹,不提供连接管和转接头。
提示

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
技术说明

用于液压组件的多种连接。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。
属性
制造商名称
7
型式
直通
液压接头 1
3/8inch
液压接头 2
3/8inch
连接螺纹
NPT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加