咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制千斤顶 SJ
商品编号
086040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086040 1,5
086040 3
086040 5
承重量
结构高度
起升高度
重量
1500kg
725mm
1085mm
17kg
3000kg
735mm
1095mm
20kg
5000kg
730mm
1080mm
27kg
销售价 数量
 
3620.30
4122.76
4831.36

商品详情

商品名称:钢制千斤顶 SJ
商品编号:086040 5
技术说明

沿壳体升降的齿杆千斤顶。
自动式负载制动确保在所需的高度上可靠承重。
钢制千斤顶,型号 SJ,配有棘轮曲柄,符合 UVV 标准要求。
标准

DIN 7355。
属性
承重量
5000kg
结构高度
730mm
起升高度
1080mm
重量
27kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加