咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
环链电动葫芦 CPV VEGO
商品编号
086035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086035 0,5-8
086035 1-4
086035 1-8
086035 2-4
升降速度
可调式滑动离合器
型号
承重量
承重量 t
正常举升高度
自动末端切断
重量
链条数
驱动机构组件符合 FEM/ISO
8m/min
0,5-8
500kg
0.5t
3m
27kg
1
1AM
4m/min
1-4
1000kg
1t
3m
29kg
2
1AM
8m/min
1-8
1000kg
1t
3m
59kg
1
1AM
4m/min
2-4
2000kg
2t
3m
64kg
2
1AM
销售价 数量
 
28872.17
31886.94
37401.13
43520.83

商品详情

商品名称:环链电动葫芦 CPV VEGO
商品编号:086035 2-4

提示

提供 2 档速度(微动行程),其他升降高度,带有行走机构和采用 230 V 电源的产品变型承索。
技术说明

电动链式起重器带有起重钩,采用坚固且可靠的设计。内置终端限位开关用于限制起重钩的最低和最高位置,从而延长了摩擦离合器、电机和壳体的使用寿命。起吊机组 1 Am,同一速度条件下的忙闲比为 50%,标准工作电压(400 V/50 Hz)。得到改进的作业安全性归功于 42 V 接触器控制系统,封闭式控制开关防护等级 IP65,电机 IP55。

属性
升降速度
4m/min
可调式滑动离合器
型号
2-4
承重量
2000kg
承重量 t
2t
正常举升高度
3m
自动末端切断
重量
64kg
链条数
2
驱动机构组件符合 FEM/ISO
1AM
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加