咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
板材抓取器 TBL plus
商品编号
086032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086032 1,5
086032 2
086032 3
086032 4
086032 6
夹紧范围
承重量
重量
0mm - 20mm
1500kg
3kg
0mm - 32mm
2000kg
9.3kg
0mm - 32mm
3000kg
9.3kg
0mm - 32mm
4000kg
11.2kg
0mm - 50mm
6000kg
20.6kg
销售价 数量
 
4277.36
5192.10
6531.99
7794.58
11311.81

商品详情

商品名称:板材抓取器 TBL plus
商品编号:086032 6
应用

用于板材和金属面板和金属构件的垂直输送。
提示

传送带的表面硬度必须小于 30 HRC!最小起重物至少为最大载荷的 10%。其他规格尺寸承索。
技术说明

夹紧器利用锁紧杠杆打开和关闭。安全锁定装置可防止夹紧器从被运输的物品中滑脱。
属性
夹紧范围
0mm - 50mm
承重量
6000kg
重量
20.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加