咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心活塞汽缸 YCS
商品编号
086070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086070 12/40
086070 12/75
086070 21/50
086070 21/150
086070 33/150
最大压力
气缸外径
油量
结构长度,缩回后
起升高度
通孔直径
重量
120kN
70mm
71ml
142mm
40mm
20mm
3.5kg
120kN
70mm
132ml
195mm
75mm
20mm
4.5kg
214kN
100mm
153ml
173mm
50mm
27mm
8.5kg
214kN
100mm
458ml
335mm
150mm
27mm
15kg
335kN
114mm
716ml
343mm
150mm
33mm
21kg
销售价 数量
 
9482.34
11234.51
14713.09
23680.07
25290.53

商品详情

商品名称:空心活塞汽缸 YCS
商品编号:086070 33/150
供货范围

配有 3/8-NPT 压力接头。出厂交付的产品可以立即投入使用,也就是说,配套提供连接套,经过淬硬加工的钢制压力件(冲模)和紧固用螺纹。不配套提供连接管道和适配器。
应用

底脚螺栓预紧,轴承,轴线和轴体压入压出,齿轮和滑轮脱离,以及重型构件的牵引或推移。
提示

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压手泵参见编号 086050;液压软管,编号 086081。
技术说明

Yale 液压工具,采用高品质的 CrMo 钢,在“弹性区间”内可以明显提高强度,因而可以大幅延长使用寿命。所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容所有 700 bar 液压系统。
由于带有中心通孔,因此,这款液压汽缸特别适合需要借助螺纹轴施加很大的拉力的应用。带快速接头。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。
属性
最大压力
335kN
气缸外径
114mm
油量
716ml
结构长度,缩回后
343mm
起升高度
150mm
通孔直径
33mm
重量
21kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加