咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正齿轮滑轮组 Yalelift 360°
商品编号
086025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086025 0,5
086025 1
086025 3
086025 5
承重量
承重量 t
正常举升高度
重量
链条数
额定负载下的提升力
500kg
0.5t
3m
9kg
1
21daN
1000kg
1t
3m
13kg
1
30daN
3000kg
3t
3m
29kg
1
38daN
5000kg
5t
3m
38kg
2
44daN
销售价 数量
 
3049.00
3659.00
7669.00
9989.00

商品详情

商品名称:正齿轮滑轮组 Yalelift 360°
商品编号:086025 0,5
技术说明

所有圆柱齿轮和滑车组都在工厂中进行过超载测试,并带有用户使用手册和测试合格证。
可以 360° 旋转的手操链条导卫,确保可以在任何位置上进行操作。为重载应用而设计。满足最新的欧洲安全标准要求。操作人员不必再在危险区域内进行施工作业。
提示

承重量最高 20 t,链箱和过载防护承索。
属性
承重量
500kg
承重量 t
0.5t
正常举升高度
3m
重量
9kg
链条数
1
额定负载下的提升力
21daN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加