咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用汽缸 YS
商品编号
086060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086060 5/75
086060 10/50
086060 10/100
086060 10/150
086060 10/250
086060 15/350
086060 23/250
086060 50/160
最大压力
气缸外径
油量
结构长度,缩回后
起升高度
重量
50kN
42mm
53ml
157mm
75mm
1.5kg
100kN
57mm
73ml
125mm
50mm
2.1kg
100kN
57mm
146ml
178mm
100mm
2.8kg
100kN
57mm
218ml
250mm
150mm
4.1kg
100kN
57mm
363ml
352mm
250mm
5.5kg
150kN
67mm
744ml
472mm
350mm
10kg
230kN
85mm
830ml
376mm
250mm
13.5kg
500kN
125mm
1135ml
285mm
160mm
24kg
销售价 数量
 
5810.50
6119.72
6712.36
7730.17
9598.29
16130.28
15576.29
23113.20

商品详情

商品名称:通用汽缸 YS
商品编号:086060 5/75

应用

适合所有对压力要求高,但对尺寸要求小的压力作业。由于采用标准公制紧固螺纹,因此,特别适用配套生产用工装和车间用压力机。任何安装姿态下均可使用。
提示

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压手泵参见编号 086050,液压软管,编号 086081;压力计,编号 086087。
技术说明

所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。
通用型汽缸,能够很好的承受横向负载,提供弹簧复位,并且只配有一个带有快速接头的软管接口。
供货范围

配有 3/8-NPT 压力接头。产品交付后即可立即投入使用,包含连接套、经过淬硬加工的钢质压力件(冲模)和紧固螺纹,不提供连接管和转接头。

属性
最大压力
50kN
气缸外径
42mm
油量
53ml
结构长度,缩回后
157mm
起升高度
75mm
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加