咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
捆绑带,2 件式,配有棘轮和尖钩
商品编号
086120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086120 6
086120 8
086120 10
人工加力情况下的预张紧力(50 daN)
带宽
最大吊索强度 LC
标准
长度
180daN
35mm
1000daN
EN12195-2
6m
210daN
50mm
2000daN
EN12195-2
8m
210daN
50mm
2000daN
EN12195-2
10m
销售价 数量
 
346.54
398.07
440.58

商品详情

商品名称:捆绑带,2 件式,配有棘轮和尖钩
商品编号:086120 8
提示

捆绑带不带有颜色标记。颜色可能存在差异。
应用

用于在车间内捆绑,固定绑紧零部件,以及作为运输保险措施。
技术说明

超强力低伸缩聚酯纤维带,具有耐用的聚氨酯涂层(EN 12195-2)。高强度防腐蚀棘轮和末端挂钩,易于使用。
属性
人工加力情况下的预张紧力(50 daN)
210daN
带宽
50mm
最大吊索强度 LC
2000daN
标准
EN12195-2
长度
8m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加