咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正齿轮滑轮组 Tralift™
商品编号
086019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086019 0,25
外壳材料
承重量
承重量 t
正常举升高度
重量
链条数
额定负载下的提升力
整体钢铁材质
250kg
0.25t
3m
3.2kg
1
11daN
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:正齿轮滑轮组 Tralift™
商品编号:086019 0,25
提示

承重量最高 20 吨,链箱和过载防护承索。
技术说明

所有圆柱齿轮和滑车组都在工厂中进行过超载测试,并带有用户使用手册和测试合格证。
整体钢结构。所有滚动部件上采用滚针和滚珠轴承。自动的摩擦片制动。可以 360° 旋转的锻造承重钩。
属性
外壳材料
整体钢铁材质
承重量
250kg
承重量 t
0.25t
正常举升高度
3m
重量
3.2kg
链条数
1
额定负载下的提升力
11daN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加