咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
链条吊具 BRAVO™ 采用圆钢链条
商品编号
086014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086014 0,25
086014 0,75
086014 1,5
外壳材料
承重量
承重量 t
挂钩之间的最小长度
正常举升高度
重量
链条数
链条许用
链节直径
链节长度
额定负载下的提升力
250kg
0.25t
240mm
1.5m
2.4kg
1
750kg
0.75t
315mm
1.5m
7kg
1
6mm
18mm
233daN
1500kg
1.5t
365mm
1.5m
11.5kg
1
7mm
21mm
400daN
销售价 数量
 
1829.48
4419.08
5565.72

商品详情

商品名称:链条吊具 BRAVO™ 采用圆钢链条
商品编号:086014 0,25
应用

多用途通用手扳葫芦即使在恶劣条件下也可使用。
提示

螺纹负载压力制动器的功能原理是:轴向的制动压力是通过负载本身产生的,因此,它和负载的大小呈正比。在任何位置上都能可靠的承受负载;在锪孔时,必须克服制动扭矩和负载扭矩之间的差值。所有 Yale 多用途设备均配有。
自动链条释放可以快速释放无负载链条,施加负载时螺纹负载压力制动自动启动并安全承受载荷。
安全脱扣(根据需要选配)能够避免过载,继而可以延长起重工具的使用寿命。
根据需要可提供带过载保护(滑动离合器)的手扳葫芦。
技术说明

装置采用钢板壳体,重量特别轻,标准化的 K 链条释放机构,高度小,可以旋转的锻造挂钩。
技术说明
特别紧凑的装置(长度 240 mm)。
属性
外壳材料
承重量
250kg
承重量 t
0.25t
挂钩之间的最小长度
240mm
正常举升高度
1.5m
重量
2.4kg
链条数
1
链条许用
链节直径
链节长度
额定负载下的提升力
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加