咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搭建部件,带高度补偿,LM
商品编号
086002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086002 480
086002 1200
086002 3000
容许的静载荷
最大承重量
最大承重量,冲床
最大承重量,车床和平面磨床
最大承重量,铣床
直径 D
螺纹直径 G
螺钉长度 S
调整高度范围(高度补偿 Ni)
高度 H
600daN
480kg
450kg
220kg
300kg
80mm
M10
80mm
15mm
25mm
2000daN
1200kg
1000kg
420kg
600kg
120mm
M12
90mm
20mm
32mm
4000daN
3000kg
2000kg
1000kg
1500kg
160mm
M16×1.5
100mm
20mm
35mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:搭建部件,带高度补偿,LM
商品编号:086002 480
应用

用于不带地脚锚定的机器安装。
提示

针对较高负载和特殊应用情况,可根据需要提供其它部件。可以编号 086003 规格尺寸 SLM1 − SLM12 于在线商店购买空气弹簧元件。
技术说明

机器抗振系统。对易受振动影响的机器和设备起到减振作用,提高了过程可靠性和精确性。使用的合成橡胶垫片,能降低噪音,抗震动和冲击,确保在噪音降低的情况下获得最理想的工作效果。所有垫片都易于安装并可进行校平调节。
合成橡胶金属安装垫片,结构紧凑,带集成调平系统,可通过中心调整螺丝进行调节。
属性
容许的静载荷
600daN
最大承重量
480kg
最大承重量,冲床
450kg
最大承重量,车床和平面磨床
220kg
最大承重量,铣床
300kg
直径 D
80mm
螺纹直径 G
M10
螺钉长度 S
80mm
调整高度范围(高度补偿 Ni)
15mm
高度 H
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加