咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNO plus A 升降器,带圆钢链条
商品编号
086017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086017 0,75
086017 1,5
086017 3
外壳材料
承重量
承重量 t
正常举升高度
重量
链条数
链条许用
额定负载下的提升力
钢板
750kg
0.75t
1.5m
6.3kg
1
22daN
钢板
1500kg
1.5t
1.5m
9.2kg
1
35daN
钢板
3000kg
3t
1.5m
16.9kg
1
40daN
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:UNO plus A 升降器,带圆钢链条
商品编号:086017 3
应用

标准型轻便的通用手扳葫芦可多用途使用。
提示

螺纹负载压力制动器的功能原理是:轴向的制动压力是通过负载本身产生的,因此,它和负载的大小呈正比。在任何位置上都能可靠的承受负载;在锪孔时,必须克服制动扭矩和负载扭矩之间的差值。所有 Yale 多用途设备均配有。
自动链条释放可以快速释放无负载链条,施加负载时螺纹负载压力制动自动启动并安全承受载荷。
安全脱扣(根据需要选配)能够避免过载,继而可以延长起重工具的使用寿命。
技术说明

钢制结构,坚固紧凑。灵活的链条释放机构。用于链条无故障移动的链条导引装置。
属性
外壳材料
钢板
承重量
3000kg
承重量 t
3t
正常举升高度
1.5m
重量
16.9kg
链条数
1
链条许用
额定负载下的提升力
40daN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加