咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三点式载重台车,型号 LX,带柄 可导向
商品编号
086009
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086009 6
086009 12
制造商名称
前侧装载面宽度
前侧装载面长度
前侧装载面高度
前侧轮子数量
后侧装载面宽度
后侧装载面长度
后侧装载面高度
后侧轮子数量
后部调整范围,最小 − 最大
承重量
轮子宽度
轮子直径
重量
LX-6
150mm
185mm
115mm
4
250mm
300mm
115mm
8
500mm - 1400mm
6t
90mm
85mm
45kg
LX-12
220mm
400mm
115mm
8
250mm
300mm
115mm
8
500mm - 1400mm
12t
90mm
85mm
80kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:三点式载重台车,型号 LX,带柄 可导向
商品编号:086009 6
技术说明

三点式载重台车用于运输中等重量物品。带一根牵引杆和一个后部台车模块。两个后部台车模块结构相同,配有可调节式连接杆。前后台车模块分别承担总承重量的 50%。
供货范围

三个台车模块,两根连接杆,拉杆。
属性
制造商名称
LX-6
前侧装载面宽度
150mm
前侧装载面长度
185mm
前侧装载面高度
115mm
前侧轮子数量
4
后侧装载面宽度
250mm
后侧装载面长度
300mm
后侧装载面高度
115mm
后侧轮子数量
8
后部调整范围,最小 − 最大
500mm - 1400mm
承重量
6t
轮子宽度
90mm
轮子直径
85mm
重量
45kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加