咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运输台车,型号 LFL 可旋转滚轮
商品编号
086008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086008 1
制造商名称
宽度
承重量
轮子宽度
轮子数量
轮子直径
重量
长度
高度
LFL-1-4
340mm
1t
46mm
4
75mm
14kg
430mm
120mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:运输台车,型号 LFL 可旋转滚轮
商品编号:086008 1
技术说明

无需维护保养的台车模块,用于运输中等重量物品。耐磨损的尼龙滚轮及防滑橡胶面层可以单独或组合成一套系统。
带有四个可以摆转或者可以旋转的滚轮。
属性
制造商名称
LFL-1-4
宽度
340mm
承重量
1t
轮子宽度
46mm
轮子数量
4
轮子直径
75mm
重量
14kg
长度
430mm
高度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加