咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运输台车,型号 LF 固定滚轮
商品编号
086007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086007 2,5
086007 6
制造商名称
宽度
承重量
轮子宽度
轮子数量
轮子直径
重量
长度
高度
LF-2.5
120mm
2.5t
90mm
2
85mm
4kg
275mm
100mm
LF-6
210mm
6t
85mm
6
85mm
12kg
415mm
100mm
销售价 数量
 
2319.05
3749.13
  • 商品详情

商品详情

商品名称:运输台车,型号 LF 固定滚轮
商品编号:086007 6
技术说明

无需维护保养的台车模块,用于运输中等重量物品。耐磨损的尼龙滚轮及防滑橡胶面层可以单独或组合成一套系统。
每个固定滚轮带有两个封闭式滚珠轴承。
属性
制造商名称
LF-6
宽度
210mm
承重量
6t
轮子宽度
85mm
轮子数量
6
轮子直径
85mm
重量
12kg
长度
415mm
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加