咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有护板的平头罐形磁体
商品编号
085944
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085944 19
085944 29
085944 38
最大热稳定性
直径
紧固孔径
表面材料
额定保持力
高度
100°C
19mm
4.5mm
30N
7.5mm
28.5mm
5.2mm
50N
8.7mm
550°C
38.1mm
5.2mm
130N
10.35mm
销售价 数量
 
64.83
128.38
284.24

商品详情

商品名称:带有护板的平头罐形磁体
商品编号:085944 38
技术说明

  • 平头磁体嵌装在起保护作用的钢壳中。
  • 磁体通过埋头孔从下部固定。
  • 磁体材料最高可耐受 550 °C 温度(规格尺寸 19 最高可耐受 100 °C)。

应用

夹具及固定设备。
技术参数
磁芯材料
AlNiCo
属性
最大热稳定性
550°C
直径
38.1mm
紧固孔径
5.2mm
表面材料
额定保持力
130N
高度
10.35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加