咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动凿锤
商品编号
079730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079730 P2531-H
079730 P2551
冲击频率
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹型式
工具装夹尺寸
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
连接螺纹
重量
长度
50Hz
P2531-H
1/4inch
100dB(A)
六角
10.2mm
11.5m/s2
10mm
402l/min
BSP-LH
1.5kg
193mm
40Hz
P2551
1/4inch
85dB(A)
四方头
12.7mm
6.7m/s2
10mm
480l/min
BSP-LH
2.95kg
435mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:气动凿锤
商品编号:079730 P2531-H
供货范围

包括需要的管口。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明

轻便的凿锤,用于凿刻,铆合以及切断加工。
属性
冲击频率
50Hz
制造商名称
P2531-H
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
100dB(A)
工具装夹型式
六角
工具装夹尺寸
10.2mm
按照 EN 标准的最大振动
11.5m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
402l/min
连接螺纹
BSP-LH
重量
1.5kg
长度
193mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加