咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动除锈针
商品编号
079720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079720 P2541
冲击频率
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
连接螺纹
重量
长度
40Hz
P2541
1/4inch
85dB(A)
3.1m/s2
10mm
480l/min
BSP-LH
2.35kg
370mm
销售价 数量
 
8490.30
  • 商品详情

商品详情

商品名称:气动除锈针
商品编号:079720 P2541
供货范围

包括需要的管口。
技术说明

轻便的除锈针,用于除去焊接残渣,锈迹以及涂漆。更换针头无需工具。具备良好的减振特性,无论是怎样的应用都可以确保最佳的安全性。
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
属性
冲击频率
40Hz
制造商名称
P2541
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
85dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
3.1m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
480l/min
连接螺纹
BSP-LH
重量
2.35kg
长度
370mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加