咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆筒锁,标准质量 单独锁合
商品编号
085860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085860 30
085860 40
085860 50
具有锁定系统功能
卡箍材料
外壳材料
外壳直径
夹箍直径
扳手数量
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁的数量
闭锁机构
黄铜
30mm
5mm
2
1
单独锁合
黄铜
40mm
6mm
2
1
单独锁合
黄铜
50mm
7mm
2
1
单独锁合
销售价 数量
 
127.11
161.48
247.13

商品详情

商品名称:圆筒锁,标准质量 单独锁合
商品编号:085860 50
供货范围

挂锁带 2 把钥匙。
技术说明

结实的黄铜锁体,配以淬火硬化的钢锁箍。
功能

异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。
属性
具有锁定系统功能
卡箍材料
外壳材料
黄铜
外壳直径
50mm
夹箍直径
7mm
扳手数量
2
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁的数量
1
闭锁机构
单独锁合
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加