咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铁丝平钉套装 1200 或 600 件套
商品编号
078420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078420 6
078420 8
078420 10
078420 14
夹扣最大安装深度
6mm
8mm
10mm
14mm
销售价 数量
 
56.91
58.85
36.30
41.06

商品详情

商品名称:铁丝平钉套装 1200 或 600 件套
商品编号:078420 8
技术说明

U 形钉,型号 G 11/6-14 用于金属薄片,层压铝板,底衬垫,纸和硬纸板,标签等等。
技术参数
型号
类型 G
组套内含
规格尺寸 6、8 = 1200 件;规格尺寸 10、14 = 600 件
50879' style="display: none;" 50883' 50889' style="display: none;" 50895' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加