咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手持式金属圆锯
手持式金属圆锯
商品编号
078234
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078234 8203
供电
制造商名称
最大切割深度 45°
最大切割深度 90°
最高转速
消耗功率
电源电压
电源频率
重量
锯片直径
电源驱动
8203
42mm
67mm
3700min-1
1700W
230V
50Hz
6.3kg
203mm
销售价 数量
 
7240.59

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:手持式金属圆锯
商品编号:078234 8203

提示

可根据需求提供 078234 的导轨:
导轨 1400mm,适用于规格尺寸 8320
导轨 600-1200mm,适用于规格尺寸 8230。
金属圆锯 DRY MITER Cutter 9410ND 用于柔软、敏感材料的精密切割,可根据要求提供。
技术说明

强劲的金属圆锯,适用于钢材、有色金属、钣金、金属板和夹层板制成的型材和管材。毛刺少,锯切过程安全可靠,无火花产生。

  • 无需采用冷却润滑剂。

  • 免修饰。

  • 超快速切割。


手持金属圆锯。

  • 锯片导向精准,毛刺少。

  • 限位挡板坚固。


技术参数
包装
Transport case
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加