咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机座
商品编号
077513
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
077513 DS04
077513 DS07
077513 DS12
077513 DS15
适用的机器
重量
DS04
28kg
DS07
28kg
DS12
37kg
DS15
38kg
销售价 数量
 
4934.43
5217.86
5398.23
5746.09

商品详情

商品名称:机座
商品编号:077513 DS04
技术说明

稳定且抗振的机架,带有浸水容器,用于配套双头磨床 Rema-DS。
属性
适用的机器
DS04
重量
28kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加