咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装系统套件
商品编号
554077
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554077 SET
部件数量
33
销售价 数量
 
972.24

商品详情

商品名称:快装系统套件
商品编号:554077 SET
内容

各 5 个砂轮 CER 编号 554012 规格尺寸 36、80 和 120。
2 个粗清理磨片 SiC 编号 554050 CRS。
各 3 个清洁砂轮 A 编号 554054 规格尺寸 MED、FINE。
各 3 个绒面抛光砂轮 A 编号 554042 规格尺寸 100、180 和 280。
橡胶打磨托盘柄直径 6 mm,中等硬度 50 mm,编号 554093 50。
技术说明

快速装夹系统套装,实现多道工序的研磨加工,配合合理的加工步骤。
属性
部件数量
33
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加