咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan HSS-PM 粗加工铣刀 HPC
商品编号
192940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192940 16/2,0
192940 16/4,0
192940 20/2,0
192940 20/4,0
192940 25/2,0
192940 25/4,0
192940 32/2,0
192940 32/4,0
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5
k10
DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
16mm 16mm
32mm
1mm
32mm 32mm
92mm
42mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.035mm
0.035mm
0.03mm
0.03mm
15mm
4 4
1.5 1.5
k10 k10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
16mm 16mm
32mm
1mm
32mm 32mm
92mm 92mm
42mm 42mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.035mm
0.035mm
0.03mm
0.03mm
15mm 15mm
4 4
1.5 1.5
k10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
20mm 20mm
38mm 38mm
1mm
38mm 38mm
104mm
52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.045mm
0.045mm
0.04mm
0.04mm
19mm 19mm
4
1.5 1.5
k10
DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
20mm
38mm 38mm
1mm
38mm 38mm
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.045mm
0.045mm
0.04mm
0.04mm
19mm
4
1.5 1.5
k10 k10
DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
25mm
45mm 45mm
1mm
45mm
121mm 121mm
63mm
25mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.055mm
0.055mm
0.05mm
0.05mm
24mm 24mm
5 5
1.5
k10
DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
25mm
45mm 45mm
1mm
45mm
121mm
63mm 63mm
25mm 25mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.055mm
0.055mm
0.05mm
0.05mm
24mm
5
1.5
k10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
2mm 2mm
32mm 32mm
53mm 53mm
1mm
53mm 53mm
133mm
70mm
32mm 32mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.07mm
0.07mm
0.06mm
0.06mm
31mm 31mm
6
1.5 1.5
k10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
32mm 32mm
53mm
1mm
53mm
133mm
70mm 70mm
32mm 32mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.07mm
0.07mm
0.06mm
0.06mm
31mm 31mm
6 6
销售价 数量
 
4702.26
4702.26
5329.23
5329.23
5741.71
5741.71
8365.07
8365.07

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan HSS-PM 粗加工铣刀 HPC
商品编号:192940 32/2,0
优点

新型切割材料;不稳定加工条件下的理想之选。
技术说明

创新型波刃槽型和优化的排屑空间几何形状,确保极高的单位时间切削量,兼具最高过程安全性。凭借内冷却精确对准刀刃,提高使用寿命。
技术参数
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS PM
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HR
切刃间距
不相同
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃半径 R1
2mm 2mm
切刃直径 DC
32mm 32mm
切削刃长度 Lc
53mm 53mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
53mm 53mm
总长度 L
133mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
70mm
柄直径 Ds
32mm 32mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.06mm
颈位直径 D1
31mm 31mm
齿数 Z
6
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加