咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥批头
商品编号
130990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:丝锥批头
商品编号:130990

技术说明

配有 1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C 6.3 标准要求。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。

技术参数
刀具材料
HSS
螺纹种类
M
螺纹断面角
60degrees
公差等级
ISO 2 6H
涂层
蒸气氧化处理
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加