咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金迷你铣刀 HPC
商品编号
202291
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202291 2
202291 2,5
202291 3
202291 3,5
202291 4
202291 4,5
202291 5
202291 5,5
202291 6
202291 8
202291 10
202291 12
202291 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
4mm
3mm
4mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
4mm
30degrees
0.012mm
0.01mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
2.5mm
5mm
3.75mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
5mm
30degrees
0.012mm
0.01mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
6mm
4.5mm
6mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
6mm
30degrees
0.022mm
0.02mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
3.5mm
6mm
5.25mm
6mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
6mm
30degrees
0.022mm
0.02mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
7mm
6mm
7mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
7mm
30degrees
0.022mm
0.02mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
4.5mm
8mm
6.75mm
8mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8mm
30degrees
0.028mm
0.025mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
8mm
7.5mm
8mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8mm
30degrees
0.028mm
0.025mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5.5mm
8mm
8mm
8mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8mm
30degrees
0.028mm
0.025mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
10mm
9mm
10mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
10mm
30degrees
0.035mm
0.03mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
13mm
12mm
13mm
55mm
8mm
水平、倾斜和垂直
13mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
16mm
15mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
16mm
30degrees
0.06mm
0.05mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
16mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
16mm
30degrees
0.07mm
0.06mm
3
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
18mm
18mm
18mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
18mm
30degrees
0.09mm
0.08mm
3
销售价 数量
 
571.40
571.40
573.65
573.65
583.13
583.13
567.34
567.34
588.10
1158.74
1727.88
2534.73
4955.79

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金迷你铣刀 HPC
商品编号:202291 2
技术说明

刀刃极短,实现最大稳定性。刀柄长度按照 DIN,改善刀座中的刀具支承性。由此显著提升刀具使用寿命。
可以为您节省重修磨费用:整体硬质合金微型铣刀可以被使用到磨损极限状况,所以比重修磨更节省费用。
用于通用加工的刀具。
技术参数
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 全槽加工,切深 1×D -
螺旋角特征
不相同
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
型号
N
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
2mm
切削刃长度 Lc
4mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3mm
切边时的最大切割深度 ap max
4mm
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
4mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.012mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.01mm
齿数 Z
3
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加