咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压支架 柄部 ⌀ 40 mm
商品编号
319752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319752 16
319752 20
319752 25
夹紧直径 D1
宽度 B
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
直径 D3
螺纹 M
16mm
56mm
19.5mm
69mm
46mm
40mm
M22×1
20mm
56mm
19.5mm
69mm
46mm
40mm
M22×1
25mm
56mm
19.5mm
69mm
46mm
40mm
M27×1
销售价 数量
 
6233.50
6233.50
6233.50

商品详情

商品名称:液压支架 柄部 ⌀ 40 mm
商品编号:319752 25
优点

  • 理想的减震特性,从而获得完美的工件表面,延长使用寿命。
  • 快速又简单的操作。
  • 灵活使用变径套。
  • 完美定心。

应用

适合用于钻孔、铰孔、锪孔以及镗杆。
技术说明

独特的夹紧桥架,夹紧 h6 和 h7 柄。端面激光和支架上的对准螺栓,实现更加轻松和明确地对准镗杆。包含长度调整螺栓。适合内冷却。
灵活用于各种转塔类型。
属性
夹紧直径 D1
25mm
宽度 B
56mm
悬伸长度 A 尺寸
19.5mm
有效长度 L1
69mm
直径 D2
46mm
直径 D3
40mm
螺纹 M
M27×1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加