咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 迷你型高进给铣刀
商品编号
213056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213056 16/2
213056 20/3
213056 22/3
213056 25/4
213056 32/5
213056 35/5
213056 42/5
213056 42/7
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
配套适用的转位刀片
2
16mm
1mm
31.5mm
21.1mm
5.9degrees
9.6mm
M8
25mm
8.5mm
13mm
10mm
25mm
ANGX10T308ZE.R
3
20mm
1mm
39.5mm
29.1mm
4degrees
14.3mm
M10
30mm
10.5mm
18mm
14mm
30mm
ANGX10T308ZE.R
3
22mm
1mm
43.5mm
33.1mm
3.4degrees
16.8mm
M10
30mm
10.5mm
18mm
16mm
30mm
ANGX10T308ZE.R
4
25mm
1mm
49.5mm
39.1mm
2.8degrees
20.4mm
M12
35mm
12.5mm
21mm
19mm
35mm
ANGX10T308ZE.R
5
32mm
1mm
63.5mm
53.1mm
1.9degrees
30.1mm
M16
40mm
17mm
29mm
26mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
5
35mm
1mm
69.5mm
59.1mm
1.7degrees
33.6mm
M16
40mm
17mm
29mm
29mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
5
42mm
1mm
83.5mm
73.1mm
1.4degrees
40.9mm
M16
40mm
17mm
29mm
36mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
7
42mm
1mm
83.5mm
73.1mm
1.4degrees
40.9mm
M16
40mm
17mm
29mm
36mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
销售价 数量
 
2958.27
3760.64
3890.32
4668.38
5251.93
5365.42
5689.60
6678.38

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 迷你型高进给铣刀
商品编号:213056 16/2
备件

转位刀片螺栓套件,编号 219799 9(7IP;1.2Nm)。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
在使用加长柄时应使用内冷。
技术说明

高进给铣削系统,可实现较小加工直径较大加工深度。非常高效,得益于切刃数量较多。
技术参数
切削加工策略
HPC
柄类型
带螺纹
铣削应用
插铣
刀具更换
PowerCard
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
31.5mm
圆周插补铣削直径 Dmin
21.1mm
坡道斜度 αmax
5.9degrees
坡道长度 L,针对 αmax
9.6mm
安装螺纹 M
M8
总长度 L
25mm
直径 D1 h6
8.5mm
直径 D2
13mm
直径 D3
10mm
空闲长度
25mm
配套适用的转位刀片
ANGX10T308ZE.R
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加