咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202470 3
202470 4
202470 5
202470 6
202470 8
202470 10
202470 12
202470 14
202470 16
202470 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm 10mm
1mm
1.5mm
10mm 10mm
57mm 57mm
15mm 15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm 0.04mm
2.8mm 2.8mm
4
1.25
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
13mm 13mm
1mm
2mm 2mm
13mm 13mm
57mm 57mm
18mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm 0.06mm
0.05mm
3.7mm 3.7mm
4
1.25
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
15mm
1mm
2.5mm
15mm
57mm 57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
4.7mm 4.7mm
4 4
1.25
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm 16mm
1mm
3mm 3mm
16mm
57mm 57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.5mm 5.5mm
4 4
1.25
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
22mm 22mm
1mm
4mm
22mm
63mm 63mm
27mm 27mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.1mm 0.1mm
0.08mm
7.4mm 7.4mm
4
1.25
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
25mm 25mm
1mm
5mm 5mm
25mm
72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.12mm 0.12mm
0.09mm
9.2mm
4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
28mm 28mm
1mm
6mm 6mm
28mm 28mm
83mm
33mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.15mm
0.1mm 0.1mm
11mm 11mm
4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
30mm 30mm
1mm
7mm 7mm
30mm 30mm
83mm 83mm
35mm
14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.17mm 0.17mm
0.12mm
13mm
4 4
1.25
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
1mm
8mm
36mm 36mm
92mm 92mm
41mm 41mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.18mm
0.14mm 0.14mm
15mm 15mm
4 4
1.25
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
41mm
1mm
10mm
41mm 41mm
104mm 104mm
51mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.22mm 0.22mm
0.18mm 0.18mm
19mm 19mm
4 4
销售价 数量
 
1004.29
1000.37
1006.19
993.31
1174.05
1707.43
2337.45
3945.45
7349.38
12835.94

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202470 8
技术说明

特别锋利的切刃。
尺寸近似于 DIN 6527 标准的要求。
双重铲背的侧向后角。
用于粗加工和精加工。最大 2×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的运行平稳性。
提示

后继产品用于编号 202480。
技术参数
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6527
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
型号
W
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
h6 h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm 27mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees 38degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.1mm 0.1mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.08mm
颈位直径 D1
7.4mm 7.4mm
齿数 Z
4
应用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铝合金
适用
空气
有条件适用
湿,最小
有条件适用
蜂窝夹层板
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚醚醚酮
适用
铝金属(短切屑)
适用
尼龙 66
适用
高密度聚乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加