咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 转接头,配套用于刀杆卡爪
商品编号
319714
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319714 30
319714 40
宽度 B
柄部直径 d1
长度 L
高度 H
50mm
30mm
90mm
20mm
52mm
40mm
90mm
20mm
销售价 数量
 
5020.96
5482.05

商品详情

商品名称:VDI 转接头,配套用于刀杆卡爪
商品编号:319714 40
适用于

夹持刀座,编号 319711。
属性
宽度 B
52mm
柄部直径 d1
40mm
长度 L
90mm
高度 H
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加