咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹持刀座
商品编号
319711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319711 65
宽度
长度
高度
46mm
90mm
85.6mm
销售价 数量
 
17060.97

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹持刀座
商品编号:319711 65
优点

  • 部件无划痕(亦可夹取成品件)。
  • 侧面夹取——夹爪可在车床卡盘附近移动。
  • 移动重物。
  • 十分灵活——通过各种拧接转接头,夹爪可用于 VDI 以及 BMT 转塔。卡爪接口 1/16 英寸 × 90°,因此亦可使用标准顶爪。
  • 压力以及夹持力可部分调节 (75 – 100 %)。
  • 最低程度的维护。

应用

拧紧机器中的杆件,主要用于无杆件装载装置的机器。可自动拾取成品部件和转移主轴至副轴。夹紧范围(附钳爪,编号 319718)8 – 65 mm。
可选附件

转接头,编号 319713;319714;319716 和顶爪,编号 319718。
提示

编程提示参见操作指南。
技术说明

  • 新型夹持刀座设计——实现侧面以及正面夹取。
  • 通过冷却液压力 (3 – 50 bar) 操作液压夹爪,自动应用至机器运作或程序流程。
  • 高品质组件:经过阳极氧化处理的铝合金基体,磨损组件由淬硬钢组成,经过研磨处理或硬化加工。
  • 独特的机械装置运用双滚珠导引或双活塞原理,实现最大耐磨性和搬运重型工件(拉力 26 kg,冲程 16 kg)。

属性
宽度
46mm
长度
90mm
高度
85.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加