咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 补偿转角夹头 圆柱形
商品编号
319780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319780 20-16
319780 25-25
319780 25-32
外径 D
径向补偿
悬伸长度 A 尺寸
柄直径 d
用于 ER 弹簧夹头
配套适用的 ER 尺寸
42mm
1mm
44mm
20mm
16
16
57mm
1mm
53mm
25mm
25
25
69mm
1.5mm
58mm
25mm
32
32
销售价 数量
 
4320.75
4816.01
5106.33

商品详情

商品名称:ER 补偿转角夹头 圆柱形
商品编号:319780 25-25
应用

工件与工件之间存在错位误差的最佳之选,例如摩擦或攻丝时(无拉力/压力补偿)。主要用于车床,亦适合铣床。
技术说明

偏置刀架,附 ER 弹簧夹头适配项。可调节的径向和角度补偿。带内部冷却装置。
技术参数
内冷式
属性
外径 D
57mm
径向补偿
1mm
悬伸长度 A 尺寸
53mm
柄直径 d
25mm
用于 ER 弹簧夹头
25
配套适用的 ER 尺寸
25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加