咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧面/切割铣刀,带螺纹 钢,宽度 ap= 2.2 mm
商品编号
218418
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218418 50/4
218418 63/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
切割深度 ap min
安装螺纹 M
总长度 L,针对 ap 1.5 mm
总长度 L,针对 ap 2.2 mm
最大切入深度 ae max
直径 D1 h6
直径 D2
配套适用的转位刀片
4
50mm
1mm
M12
31.4mm
32mm 32mm
12.75mm 12.75mm
12.5mm
25mm
XC.. 1119
4
63mm 63mm
1mm
M16
33.4mm
40mm
15.75mm 15.75mm
17mm
29mm 29mm
XC.. 1119 XC.. 1119
销售价 数量
 
11573.70
12043.79

商品详情

商品名称:侧面/切割铣刀,带螺纹 钢,宽度 a<sub>p</sub>= 2.2 mm
商品编号:218418 63/4
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。见目录第 758 页。
应用

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。
技术说明

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。
尤其适用于深腔。
提示

可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。
技术参数
内冷式
刀具材料
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
63mm 63mm
切割深度 ap min
1mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L,针对 ap 1.5 mm
33.4mm
总长度 L,针对 ap 2.2 mm
40mm
最大切入深度 ae max
15.75mm 15.75mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
29mm 29mm
配套适用的转位刀片
XC.. 1119 XC.. 1119
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加