咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 对刀仪,355010 VGBASIC
商品编号
355010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
355010 VGBASIC
主轴负荷
供电
基座宽度
基础底座
快速调整
总宽度
接口
测量技术
测量控制
测量精度
深度
重量
量程 X
量程 Z
高度
50千克/kg
电源驱动
580毫米/mm
SK 50
气动
975毫米/mm
100-230 V / 50-60 Hz
图像处理 10 英寸触摸屏
PC电子测量
0.01毫米/mm
260毫米/mm
40千克/kg
400毫米/mm
400毫米/mm
710毫米/mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:GARANT 对刀仪,355010 VGBASIC
商品编号:355010 VGBASIC

应用

用于在机床/加工岛上测量刀具以及对刀。
可选附件

  • 底柜编号 354767。

  • 缩颈编号 354771、354773、354775、354777、354779。

  • 热敏标签打印机编号 085505 规格尺寸 LW450。

  • 标签编号 085565。

  • 校准销,编号 355105 规格尺寸 90(使用 SK 50 工具时)。

  • 主轴夹紧装置,编号 355102 规格尺寸 1。

  • 刀刃清洁器,编号 354788。

  • 防尘罩,编号 354789 规格尺寸 1。


技术说明

  • 10 英寸触摸屏,附 Windows 10 操作系统。

  • 专注于直观型极简操作。

  • 两个轴 (X / Z) 的微调。

  • 精确的 SK 50 滚针轴承锥体。

  • 压缩空气接口,最小 5 bar。


供货范围

SK 50 滚针轴承锥体,多语言版本的测量软件,3 米螺旋形压缩空气软管,包含 1/4 英寸连接插头。

属性
主轴负荷
50千克/kg
供电
电源驱动
基座宽度
580毫米/mm
基础底座
SK 50
快速调整
气动
总宽度
975毫米/mm
接口
100-230 V / 50-60 Hz
测量技术
图像处理 10 英寸触摸屏
测量控制
PC电子测量
测量精度
0.01毫米/mm
深度
260毫米/mm
重量
40千克/kg
量程 X
400毫米/mm
量程 Z
400毫米/mm
高度
710毫米/mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加