咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
133406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133406 1-12
133406 1/2-20
133406 1/4-28
133406 2-64
133406 3/4-16
133406 3/8-24
133406 4-48
133406 5-44
133406 5/8-18
133406 5/16-24
133406 6-40
133406 7/8-14
133406 7/16-20
133406 8-36
133406 10-32
133406 12-28
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E PM
4
8degrees
23.25mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
12
63.5mm
25.4mm
UNF
1-12 UNF
2.117mm
HSS E PM
4
8degrees
11.5mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
20
38.1mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
1.95mm
HSS E PM
3
8degrees
5.5mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
28
19.05mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
0.907mm
HSS E PM
3
8degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
64
6.54mm
2.18mm
UNF
2-64 UNF
0.397mm
HSS E PM
4
8degrees
17.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
16
57.15mm
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
1.587mm
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 371
24
28.59mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
1.058mm
HSS E PM
3
8degrees
2.4mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
48
8.52mm
2.84mm
UNF
4-48 UNF
0.529mm
HSS E PM
3
8degrees
2.7mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
44
9.51mm
3.17mm
UNF
5-44 UNF
0.577mm
HSS E PM
4
8degrees
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
18
47.64mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.58mm
HSS E PM
3
8degrees
6.9mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24
23.82mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
1.058mm
HSS E PM
3
8degrees
2.95mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
40
10.53mm
3.51mm
UNF
6-40 UNF
0.635mm
HSS E PM
4
8degrees
20.4mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
14
66.69mm
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
1.814mm
HSS E PM
3
8degrees
9.9mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
20
33.33mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.59mm
HSS E PM
3
8degrees
3.5mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
36
12.48mm
4.16mm
UNF
8-36 UNF
0.705mm
HSS E PM
3
8degrees
4.1mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
32
14.49mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
HSS E PM
3
8degrees
4.7mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
28
16.47mm
5.49mm
UNF
12-28 UNF
0.907mm
销售价 数量
 
4366.63
1239.62
457.93
650.85
1897.17
760.55
438.23
438.23
1563.52
650.85
515.24
2641.32
1013.96
438.23
457.93
457.93

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:133406 3/4-16
应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的
工艺可靠应用所研发。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • 新一代 TiAlN-Multilayer 涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度。

技术参数
涂层
TiAlN
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
锥度导程部分的形状
B
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
公差等级
2BX
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径
17.5mm
总长度 L
110mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
11mm
柄直径 Ds
14mm
标准
DIN 374
每英寸螺距
16
螺纹深度
57.15mm
螺纹直径
19.05mm
螺纹种类
UNF
螺纹规格
3/4-16 UNF
螺距
1.587mm
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加