咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号
139260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139260 8X1
139260 10X1
139260 12X1
139260 12X1,5
139260 16X1,5
139260 20X1,5
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
5
8degrees
7.55mm
90mm
5
4.9mm
6mm
24mm
8mm
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
9.55mm
90mm
6
5.5mm
7mm
30mm
10mm
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
11.55mm
100mm
6
7mm
9mm
36mm
12mm
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
11.35mm
100mm
6
7mm
9mm
36mm
12mm
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
15.35mm
100mm
6
9mm
12mm
48mm
16mm
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
8degrees
19.35mm
125mm
8
12mm
16mm
60mm
20mm
M20×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
1430.65
1650.73
2132.26
2269.82
3240.31
4478.36

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号:139260 8X1


技术参数
涂层
TiN
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
刀具材料
HSS E PM
螺纹标准
DIN 13
标准
DIN 2174
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
MF
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
5
切割角
8degrees
底孔直径及参考值
7.55mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹深度
24mm
螺纹直径
8mm
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加