咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块化 NC 高压虎钳 LCV 125 G
商品编号
361290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
卡爪宽度 A
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361290 125GST
扭矩
最大夹力
最大夹紧能力
规格
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
30Nm
40kN
331mm
零点夹紧系统
33kg
LCV125G
销售价 数量
 
43275.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
卡爪宽度:
数量:

商品详情

商品名称:模块化 NC 高压虎钳 LCV 125 G
商品编号:361290
应用

通过在工件内嵌入经过淬硬处理的可更换夹爪,对预加工工件进行传统装夹以及对坯件、火焰切割和锯切件进行夹紧。适用于强度不超过约 900 N/mm2 的所有材料,经过淬硬处理的材料例外。可水平使用。
凭借 2.5 mm 主轴工作行程,适合利用阶梯卡爪的传统装夹和握爪装夹。
技术说明

特征:在同等开口尺寸的情况下,该夹具更坚固、结构更紧凑(GGG 60)。芯轴完全冷铸,并经渗氮处理(提高工作安全性,优化切屑保护,将清洁成本降至最低)。
顶面和底面经过磨削加工。配套提供用于净尺寸 200 mm 零点夹紧系统的开孔 25H6 M10。
功能

使用可调节式扭矩扳手(最大 30 Nm)进行装夹,使用特殊的高压主轴和机械式增力器时达 2.5 mm。
提示

ZeroClamp 钻孔请垂询。
供货范围

包括 3 把销钉扳手、夹爪
可选附件

卡爪(参见编号 361331−361970),扭矩扳手编号 656050 规格尺寸 60,夹紧螺栓编号 360025
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加