咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶毛毡抛光头 柄径 ⌀ 6 mm
商品编号
552212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552212 ZY2010
552212 ZY3020
552212 ZY4020
552212 ZY5030
552212 ZY6040
552212 ZY8050
头部直径
头部长度
柄直径
20mm
10mm
6mm
30mm
20mm
6mm
40mm
20mm
6mm
50mm
30mm
6mm
60mm
40mm
6mm
80mm
50mm
6mm
销售价 数量
 
124.03
144.28
161.81
204.08
283.09
402.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:千叶毛毡抛光头 柄径 ⌀ 6 mm
商品编号:552212
应用

可以在提高灵活性的同时,配合具体轮廓开展抛光作业。通过后续选用中等硬度以及软质的产品,就可以加工出达到镜面效果的精细表面。
技术说明

围绕着柄部呈扇形分布的毛毡。
提示

毛毡抛光扇 / 刷必须配合使用打磨和抛光膏,例如编号 552250 / 555740。建议的圆周速度 5 − 10 m/s。
技术参数
硬度等级
中等
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加