咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,平头锥型 α/2 = 81° PPC
商品编号
207553
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207553 12/100
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
4mm 4mm
12mm
1.7mm 1.7mm
100mm
100mm
12mm
30degrees
0.04mm 0.04mm
0.035mm
5
销售价 数量
 
4966.63
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,平头锥型 α/2 = 81° PPC
商品编号:207553 12/100
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于基面加工和绕开干扰轮廓。
后继产品用于编号 207559。
技术说明

创新涂层设计,用于加工经过硬化的材料。
高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术参数
标准
工厂标准
横向进给方向
水平
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s 0.05×D,针对仿形铣削 -
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
公差,公称直径
f8
切削加工策略
PPC
涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
型号
N
属性
切刃半径 R1
4mm 4mm
切刃直径 DC
12mm
切削刃长度 Lc
1.7mm 1.7mm
总长度 L
100mm
有效半径 R2
100mm
柄直径 Ds
12mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
0.04mm 0.04mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.035mm
齿数 Z
5
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加