咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202014 6
202014 7
202014 8
202014 9
202014 10
202014 12
202014 14
202014 16
202014 18
202014 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm 6mm
13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
62mm 62mm
24mm 24mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.06mm 0.06mm
0.04mm 0.04mm
5.8mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
7mm
16mm 16mm
7mm
16mm 16mm
G 2.5,带 HA
68mm 68mm
30mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.07mm
0.05mm 0.05mm
6.8mm 6.8mm
3 3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
8mm 8mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm 30mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.07mm 0.07mm
0.05mm
7.8mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
9mm
22mm
9mm 9mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm
38mm 38mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm 0.32mm
0.08mm
0.06mm 0.06mm
8.8mm 8.8mm
3 3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm 38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.08mm
0.06mm 0.06mm
9.8mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
93mm
46mm 46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.1mm 0.1mm
0.08mm
11.8mm 11.8mm
3 3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
26mm 26mm
14mm 14mm
26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
99mm 99mm
52mm 52mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm 0.32mm
0.12mm
0.1mm
13.8mm 13.8mm
3 3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
31mm
16mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
108mm 108mm
58mm 58mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.14mm
0.12mm 0.12mm
15.8mm 15.8mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm 18mm
31mm 31mm
18mm
31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
117mm 117mm
67mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.16mm 0.16mm
0.14mm 0.14mm
17.8mm 17.8mm
3 3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm
20mm 20mm
41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
126mm
74mm 74mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.5mm 0.5mm
0.22mm 0.22mm
0.2mm 0.2mm
19.8mm
3 3
销售价 数量
 
1347.60
1900.40
1913.35
3053.48
3098.84
4528.57
6363.00
10944.95
13262.20
17183.31

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202014 9

优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 2×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的运行平稳性。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。
带最新一代 DLC 涂层 sp2
提示

对于后续的精加工操作,不得低于最小余量 0.1×D。

技术参数
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
涂层
DLC
型号
W
标准
工厂标准
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
3 3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm 9mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
38mm 38mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
边角倒圆 rv
0.32mm 0.32mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.06mm 0.06mm
颈位直径 D1
8.8mm 8.8mm
齿数 Z
3 3
应用
空气
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铜锌合金
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
高密度聚乙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
有条件适用
铝合金
适用
湿,最小
有条件适用
尼龙 66
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加