咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202004 3,8
202004 4
202004 4,8
202004 4M
202004 5
202004 5,7
202004 5M
202004 6
202004 7
202004 7,7
202004 8
202004 8M
202004 9
202004 9,7
202004 10
202004 11,7
202004 12
202004 14
202004 15,5
202004 16
202004 16M
202004 18
202004 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
3.8mm 3.8mm
8mm 8mm
1.9mm
8mm 8mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
42degrees
0.1mm 0.1mm
0.05mm
0.04mm 0.04mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm
8mm 8mm
2mm 2mm
8mm 8mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
42degrees
0.1mm 0.1mm
0.06mm
0.05mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4.8mm
9mm 9mm
4.8mm 4.8mm
9mm 9mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
9mm 9mm
42degrees
0.2mm 0.2mm
0.06mm
0.05mm
3 3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
1mm
8mm
11mm
G 2.5,带 HA
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.06mm
0.05mm
3.7mm
3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
9mm 9mm
5mm 5mm
9mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
9mm 9mm
42degrees
0.2mm 0.2mm
0.08mm
0.06mm 0.06mm
3 3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
5.7mm 5.7mm
13mm 13mm
5.7mm
13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.08mm 0.08mm
0.06mm
5.5mm 5.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
1mm
10mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.08mm
0.06mm
4.7mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
13mm
6mm 6mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.8mm 5.8mm
3 3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
7mm
16mm 16mm
7mm 7mm
16mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.1mm
0.07mm
6.8mm 6.8mm
3 3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
7.7mm 7.7mm
19mm 19mm
7.7mm
19mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.1mm 0.1mm
0.07mm 0.07mm
7.5mm 7.5mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
8mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA
63mm 63mm
25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.1mm
0.08mm 0.08mm
7.8mm 7.8mm
3 3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
21mm
1mm
16mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.1mm
0.08mm
7.8mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
9mm 9mm
22mm
9mm 9mm
22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm 0.32mm
0.12mm 0.12mm
0.08mm
8.8mm 8.8mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
9.7mm 9.7mm
22mm
9.7mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm 0.32mm
0.12mm
0.09mm 0.09mm
9.5mm 9.5mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.12mm 0.12mm
0.09mm
9.8mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
11.7mm 11.7mm
26mm 26mm
11.7mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm 83mm
36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm 0.32mm
0.15mm 0.15mm
0.1mm 0.1mm
11.5mm
3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA
83mm 83mm
36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm 0.32mm
0.15mm
0.1mm 0.1mm
11.8mm 11.8mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
26mm 26mm
14mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
36mm 36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.17mm
0.12mm 0.12mm
13.8mm 13.8mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
15.5mm 15.5mm
31mm
15.5mm 15.5mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm 92mm
42mm 42mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.18mm
0.14mm 0.14mm
15.3mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
31mm 31mm
16mm 16mm
31mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.32mm 0.32mm
0.18mm 0.18mm
0.14mm 0.14mm
15.8mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
1mm
32mm
32mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.18mm
0.14mm
15.8mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm 18mm
31mm 31mm
18mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.32mm 0.32mm
0.2mm 0.2mm
0.16mm 0.16mm
17.8mm 17.8mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
41mm
20mm 20mm
41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
104mm 104mm
52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.5mm 0.5mm
0.22mm 0.22mm
0.18mm 0.18mm
19.8mm
3 3
销售价 数量
 
1065.51
1065.51
1060.65
1150.02
1060.65
1061.86
1172.58
1061.86
1565.00
1565.00
1584.62
1648.75
2563.06
2650.42
2650.42
3662.76
3692.00
5203.81
8666.45
8745.34
8922.31
10242.39
13833.88

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202004 9,7
技术说明

带最新一代 DLC 涂层 sp2
用于粗加工和精加工。
在最高进给率和高运行平稳性的情况下最高可达 2 × D。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。

优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术参数
涂层
DLC
切刃间距
不相同
型号
W
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 全槽加工,切深 1×D -
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
标准
DIN 6527
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
3 3
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
9.7mm 9.7mm
切削刃长度 Lc
22mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
72mm 72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
42degrees
边角倒圆 rv
0.32mm 0.32mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.09mm 0.09mm
颈位直径 D1
9.5mm 9.5mm
齿数 Z
3
应用
铝金属(短切屑)
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
湿,最大
适用
有条件适用
铝合金
适用
尼龙 66
适用
空气
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
高密度聚乙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最小
有条件适用
铜锌合金
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加