咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205265 6
205265 8
205265 10
205265 12
205265 14
205265 16
205265 18
205265 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5 1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
6mm 6mm
18mm 18mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
62mm 62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.2mm 0.2mm
0.1mm 0.1mm
0.08mm 0.08mm
5.5mm
3 3
1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
24mm 24mm
8mm 8mm
24mm 24mm
G 2.5,带 HA
68mm 68mm
30mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm 0.2mm
0.12mm
0.1mm 0.1mm
7.5mm 7.5mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
10mm 10mm
30mm 30mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm 80mm
38mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.32mm 0.32mm
0.14mm
0.12mm 0.12mm
9.5mm 9.5mm
3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
12mm 12mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
93mm
46mm 46mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm 0.32mm
0.18mm 0.18mm
0.15mm 0.15mm
11mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
42mm 42mm
14mm 14mm
42mm
G 2.5,带 HA
99mm 99mm
52mm 52mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.32mm 0.32mm
0.2mm 0.2mm
0.18mm
13mm
4 4
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
48mm 48mm
16mm
48mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
108mm 108mm
58mm 58mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm 0.32mm
0.22mm 0.22mm
0.2mm 0.2mm
15mm
4
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm
54mm
18mm 18mm
54mm 54mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
117mm 117mm
67mm 67mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.32mm 0.32mm
0.25mm 0.25mm
0.22mm
17mm
4 4
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
60mm 60mm
20mm
60mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
126mm 126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.5mm 0.5mm
0.28mm 0.28mm
0.25mm 0.25mm
19mm
4 4
销售价 数量
 
2125.79
2937.37
4161.29
5131.08
7661.77
11214.38
14571.87
18527.81

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205265 8
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。
优点

优化的槽型,偏心的铲背,大的切削空间。
在最高进给率和高运行平稳性的情况下最高可达 2 × D 满槽铣削。
斜坡铣削最大可达 45°。
在垂直上刀时,可通过专门的几何形状保证最高的进给率。
技术参数
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
涂层
DLC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
标准
工厂标准
铣削轮廓面
WR
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm 68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.1mm 0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
3
应用
适用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
聚醚醚酮
有条件适用
铜锌合金
适用
铝合金
适用
空气
适用
湿,最大
适用
尼龙 66
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加